曜日別特売

クイックグローブPEブルー

クイックグローブPEブルー - リーブルクイックグローブPEブルー - リーブル

1.快適な使い心地、ソフトな型押しエンボス加工。2.衛生を必要とした作業に便利、手軽な使い切りタイプ。3.左右兼用のため、片手でも使えて便利。4.食品や材料に紛れても、識別しやすいブルーカラー。

長さ(mm)280厚さ(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応エンボス加工型押し食品衛生法適合内容量1箱(200枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48355757No.2722SS
オープン
449
494(税込)
9日以内出荷
48355766No.2722S
オープン
449
494(税込)
9日以内出荷
48355775No.2722M
オープン
449
494(税込)
9日以内出荷
48355784No.2722L
オープン
449
494(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする