3220_14ミルスグリーン

3220_14ミルスグリーン - バートル

素材/表地:マイクロリップライトシェル耐久撥水加工、耐水圧10,000mm透湿性5,000g/m2/24hrs(TPUラミネートコーティング)
別布:ニットストレッチボンディング(伸長率40%以上)3層レイヤー防風ラミネート加工、撥水加工
混率/表地:ポリエステル100% 別布:ポリエステル100%裏地:ポリエステル100%

内容量
1着
注意
※エアークラフトバッテリーとサーモクラフト(電熱パッド)は別売りとなります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
483593974377614XXL
¥9,100
取扱い終了
483594674377611M
¥8,200
取扱い終了
483594764377612L
¥8,200
取扱い終了
483594854377613XL
¥8,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする