雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026)

雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) - サンエス雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) - サンエス雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) - サンエス雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) - サンエス雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) - サンエス雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) - サンエス雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) - サンエス

【雷神ウォームベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】
〇BO32160 雷神ウォームベスト
・背中部分に発熱ユニットを2枚装着できるため、寒い日でも一日中暖かさをキープ。
・衿無し仕様で首元がもたつかず、さまざまなジャケットのインナーとしてスマートにフィットする防寒ベストで、すっきりとした印象を保ちながら、しっかりと防寒性も確保。
〇RD9570 発熱ユニット
・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整
・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え
・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。
・内容:発熱ユニット1セット(2枚)
他社製品との互換性はございません。
〇RD9641 バッテリー
・10000mAh メーカー保証付き 充電ケーブルセット
・ 小型・軽量タイプ
RD9241との比較
・外形寸法(mm):高さ104mm×幅67mm×薄さ17.5
・重量(g):165
・充電時間:約4.5時間(5V/2Aアダプタ使用の場合)
使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動します
・付属品:充電ケーブル(Type-A 2口・Type-C 1口)1本
充電用ACアダプターは別売り

仕様
両脇フラップポケット(隠しドット釦)・Vネック・右胸ラバーワッペン・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き
セット内容
RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026
材質
表地:ポリエステル65%・綿35%(T/Cタフタ ピーチ起毛加工) 裏地:ポリエステル100%(タフタ)中綿:ポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※バッテリーが付属したセット商品です
※使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で稼働時間は変動します。
※バッテリー本体では温度調整はできません。発熱ユニットのコントローラーを使用して温度調整を行ってください。
※体調が思わしくない時の使用はおやめください。また、使用中に体の異常を感じた場合は、直ちに使用をやめてください。
全18種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03796760BO32160-BS0253ネイビーL1043963
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03797381BO32160-BS0253ネイビー3L1174365
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03798002BO32160-BS0259ブラック4L1254566
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03798090BO32160-BS0259ブラック5L1334767
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03798327BO32160-BS0256グレー5L1334767
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03798589BO32160-BS0256グレーL1043963
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03798686BO32160-BS0253ネイビーM993762
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03798729BO32160-BS0256グレーLL1094164
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03799587BO32160-BS0256グレー4L1254566
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03799612BO32160-BS0259ブラック3L1174365
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03799998BO32160-BS0253ネイビーLL1094164
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03800391BO32160-BS0253ネイビー4L1254566
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03800400BO32160-BS0253ネイビー5L1334767
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03800531BO32160-BS0256グレー3L1174365
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03800820BO32160-BS0259ブラックL1043963
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03800942BO32160-BS0259ブラックM993762
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03800996BO32160-BS0256グレーM993762
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03801066BO32160-BS0259ブラックLL1094164
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする