カーボンベスト(RD9641モバイルバッテリーセット2026)
【ベスト+バッテリーのセット品】
〇EH32190N ベスト
・電熱ベスト USB端子接続。薄型設計でインナーでもアウターでもOK!
・左胸のシリコンコントローラーでON/OFFも温度調節可能。
・プレヒート機能搭載:電源ONで5分間の急速発熱。5分後自動で中温に切り替わり、低温やけどのリスク軽減。
・3段階温度調整で快適。
・LEDの点灯により、視認性も抜群。
・バッテリーを収納できる便利なポケット付き。
〇RD9641 バッテリー
・10000mAh メーカー保証付き 充電ケーブルセット
・ 小型・軽量タイプ
RD9241との比較
・外形寸法(mm):高さ104mm×幅67mm×薄さ17.5
・重量(g):165
・充電時間:約4.5時間(5V/2Aアダプタ使用の場合)
使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動します
・付属品:充電ケーブル(Type-A 2口・Type-C 1口)1本
充電用ACアダプターは別売り
- 内容量
- 1セット
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
※洗濯の際は、バッテリーを取り外し、手洗いのみでお願いします。
ヒートジャケット・ベスト の新着商品
カテゴリ
























