雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026)

雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) - サンエス雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) - サンエス雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) - サンエス雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) - サンエス雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) - サンエス雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) - サンエス雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) - サンエス雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) - サンエス

【雷神ウォームベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】
〇BO31950 雷神ウォームベスト
・高級感あふれる光沢と肌触りのシルキータフタ素材を使用した、使い勝手の良いキルティング雷神ウォームベスト
・脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能
・背中部分に発熱ユニットを2枚装着できるため、寒い日でも一日中暖かさをキープ
・シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能
〇RD9570 発熱ユニット
・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整
・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え
・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。
・内容:発熱ユニット1セット(2枚)
他社製品との互換性はございません。
〇RD9641 バッテリー
・10000mAh メーカー保証付き 充電ケーブルセット
・ 小型・軽量タイプ
RD9241との比較
・外形寸法(mm):高さ104mm×幅67mm×薄さ17.5
・重量(g):165
・充電時間:約4.5時間(5V/2Aアダプタ使用の場合)
使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動します
・付属品:充電ケーブル(Type-A 2口・Type-C 1口)1本
充電用ACアダプターは別売り

内容量
1セット
注意
※バッテリーが付属したセット商品です
※使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で稼働時間は変動します。
※バッテリー本体では温度調整はできません。発熱ユニットのコントローラーを使用して温度調整を行ってください。
※体調が思わしくない時の使用はおやめください。また、使用中に体の異常を感じた場合は、直ちに使用をやめてください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03797076BO31950-BS025
16,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03797277BO31950-BS025
16,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03797697BO31950-BS025
16,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03797880BO31950-BS025
16,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03798492BO31950-BS025
16,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03798826BO31950-BS025
16,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03799262BO31950-BS025
16,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03799420BO31950-BS025
16,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03799876BO31950-BS025
16,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03799962BO31950-BS025
16,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03800156BO31950-BS025
16,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03801337BO31950-BS025
16,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする