防寒ベスト (RD9641モバイルバッテリーセット2026)
【カーボンヒートベスト+バッテリーのセット品】
〇 EH32490 カーボンヒートベスト
・カーボン素材で全身を暖める。電気の力を使ってスピーディーにウェアを暖めてくれるワークウェア。5カ所のヒートポイント搭載(前:ポケット位置、後ろ:首、背中、腰)。
・3段階温度調整で快適。シリコンコントローラーでON/OFFはもちろん、3段階の温度調整が可能。さらにLEDの点灯によって、視認性も向上。
・フロントファスナー。しっかり閉めることで保温性、少し開けることで通気性を確保可能。
・特徴的なステッチ模様によって、衣服の中に空気の層ができ、保温効果がアップ。
・帯電防止素材を使用。帯電防止効果のある素材によって、冬のイヤなバチバチとした静電気を軽減します。
・サーモススタットが入っており、異常発熱を監視します。
・プレヒート機能搭載。電源ONから約5分後、急速に発熱させた後、自動的に切り替わる安心設計。
〇RD9641 バッテリー
・10000mAh メーカー保証付き 充電ケーブルセット。
・ 小型・軽量タイプ
RD9241との比較。
・外形寸法(mm):高さ104mm×幅67mm×薄さ17.5
・重量(g):165
・充電時間:約4.5時間(5V/2Aアダプタ使用の場合)
使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動。
・付属品:充電ケーブル(Type-A 2口・Type-C 1口)1本
充電用ACアダプターは別売り。
- セット内容
- RD9641モバイルバッテリーセット2026
- 内容量
- 1セット
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。
※これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
※洗濯の際はバッテリーを取り外し、手洗いのみでお願いします。
全14種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
ワーキングウェア の新着商品
カテゴリ




















