防寒ワークキャップ

防寒ワークキャップ ジェイワークスプランニング 防寒ワークキャップ ジェイワークスプランニング 防寒ワークキャップ ジェイワークスプランニング

*裏側のフリースとフェイクファーの耳あて付きで暖かい!
(耳・首すじ・後頭部を冷気から守ります)
*普段のコーディネートに合わせやすい、メルトン風の生地を使用。

用途
冬のアウトドア・レジャーに
フィッシングに
冬の屋外作業・現場仕事・雪かきなどに
寒い日のお出かけに
材質ファー:アクリル・ポリエステル チャコール サイズ紳士フリー 材質(内部)ポリエステル 材質(表)ポリエステル・レーヨン・ウール 頭囲(cm)約58 内容量1個
注意
※【使用上の注意】

※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹などをおこすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。

※型くずれ・縮みの原因になりますので洗濯はお避けください。

※汚れを取る場合は、固く絞った濡れた布等で軽く拭く程度にしてください。

※火気の近くでのご使用や乾燥機・脱水機のご使用はおやめください。

※長期間水に浸けておいたり、濡れたままにしないでください。

※形を整え、直射日光を避けて、風通しのよいところに保管してください。

※用途以外の目的に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48354576 WA18002
オープン
999
1,099 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする