フィットネスバイク

フィットネスバイク FlexiSpot フィットネスバイク FlexiSpot フィットネスバイク FlexiSpot

幅(mm)515 質量(kg)22.8 高さ(mm)1177 奥行(mm)853 耐荷重(kg)100 昇降範囲(mm)570~800 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48365645 FC211WAJA
オープン
35,400
38,940 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,300 / 税込 2,530
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする