ケーブルフック棒 ロング2000

ケーブルフック棒 ロング2000 土牛

手では届かない、入らない場所で配線作業をする時に活躍します。
サイズは、腰袋やポケットに入るコンパクトサイズで、形状も一度引っかかると抜けにくいフック形状となっています。
具体的なサイズは、最短で330mm、最長で2000mmとなっています。
シャフト部には9段伸縮ステンレス管を採用しており、ゴムグリップ加工も施されています。

用途手では届かない、入らない場所での配線作業時に。 シャフト9段伸縮ステンレス管、ゴムグリップ 収納寸法(mm)330 最長寸法(mm)2000 内容量1本
注意
※製品の形状上、意図していないものを引っかけてしまう恐れもありますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48361969 2779
オープン
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,700 / 税込 1,870
沖縄地方 1 1,500 / 税込 1,650
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする