エスコ エスコの 保管用品 エスコの 物品棚/収納用品 エスコの ツールボックス/ツールバッグ アルミ工具ケース アルミ工具ケース 注文コード 48545886 中仕切付。鍵付。ショルダーベルト付。 質量(kg)4.1 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×235×320 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×350 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA502TA-3 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 選択解除 450×260×350 内寸(幅×奥行×高さ)(mm) 選択解除 425×235×320 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48545886 EA502TA-3 450×260×350 425×235×320 オープン ¥27,500 ¥27,500 ¥30,250 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ツールボックス/ツールバッグ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オーガナイザーアダプター (4個入) QBRICK 税込¥626 ¥569 バスケットへ コンテナセット4 QBRICK 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ タイヤ大 (2個入) QBRICK 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ マイキット エンジニア 税込¥6,919 ¥6,290 バスケットへ オーガナイザー用ダブルコネクター (2個入) QBRICK 税込¥472 ¥429 バスケットへ ネジレスQセット 7点セット エンジニア 税込¥13,090 ¥11,900 バスケットへ コネクター中 (2個入) QBRICK 税込¥197 ¥179 バスケットへ ハンドル (ピン2個入) QBRICK 税込¥538 ¥489 バスケットへ プラハードトレイ KTC 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ シスハンドツールボックス FESTOOL 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ ツールボックス2段 QBRICK 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ ケーブルコード収納セット QBRICK 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ コンテナセット3 QBRICK 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ コネクタープライヤー SIGNET(シグネット) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ コネクターセット3 QBRICK 税込¥879 ¥799 バスケットへ コネクター大 (2個入) QBRICK 税込¥296 ¥269 バスケットへ 杣 苗木バック(サイドホール付) 杣 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ パナロケース(ブロックウレタン付) パナロケース 税込¥2,638~ ¥2,398~ (3) コンテナセット2 QBRICK 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ CS ギアツールボックス (オリーブ) CAPTAIN STAG 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品物品棚/収納用品ツールボックス/ツールバッグアルミ製 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります 樹脂製(プラスチック) ツールボックス/ツールバッグスチール製 アルミ製 ステンレス製 帆布製 車載タイプ 工具スタンド ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品