エスコ
ネームタグ
リング径外径:約23mm。内径:約21mm。
材質
塩化ビニール
寸法(mm)
27×52
呼び外径(mm)
23
寸法(縦×横)(mm)
52×27
内径(mm)
21
入数(個)
10
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48554514
EA956VA-11A
青
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
当日出荷
48554539
EA956VA-12A
赤
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
当日出荷
48554557
EA956VA-13A
緑
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
48554575
EA956VA-14A
橙
オープン
¥
425
¥
468
(税込)
翌日出荷
返品不可
48554600
EA956VA-15A
黄
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください