エスコ
スプレーノズル(プラグ付き)
プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付。
全長(mm)
183
質量(g)
340
最高使用圧力
60PSI
最高使用温度(℃)
約70まで(耐熱ホース使用時)
材質(ボディ)
亜鉛
接続ねじ呼び径
3/4 NHメス
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48558870
EA124LA-89PA
オープン
¥
3,820
¥
4,202
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください