開梱カッター・レターオープナー(2WAY)
開梱カッターとレターオープナーの2WAY仕様。ダンボールの開梱には「カッター機能」で、手紙や封筒の開封には「レーターオープナー機能」。宅配物や郵便物はコレ1つで解決。マグネット付。
材質【本体】ABS・POM、【ブレード】ステンレス
寸法(mm)70×30×12
質量(g)17
刃長(mm)1
内容量1個
開梱カッターとレターオープナーの2WAY仕様。ダンボールの開梱には「カッター機能」で、手紙や封筒の開封には「レーターオープナー機能」。宅配物や郵便物はコレ1つで解決。マグネット付。