曜日別特売

ブレーキフルードテスター

ブレーキフルードテスター - エスコ

単4電池×1本(別売)。ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。
【Batt点灯】緑→バッテリーOK/赤→バッテリーの交換時期。【点灯表示】<1% 黄 : 水分量1%以下/良、<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意、<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換、>4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換。

用途【適用】DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3。全長(mm)160質量(g)65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48560069EA776BW-11
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする