曜日別特売

草刈機用セーフティガード

草刈機用セーフティガード - エスコ
(2件のレビュー)

刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。

寸法(mm)60×240×145質量(g)125適合径(Φmm)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48560279EA898RC-191
オープン
2,020
2,222(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-08
用途: 草刈り時
サービス業

不満をあえて言えば、刈払い機ははとんどがトルクスネジ使われていますので、トルクスネジだとレンチが少なくて済むなぐらいです。あとは大変使いやすく耐久性もあります。

2024-01-19
用途: 刈払機飛散防止カバーとして
サービス業

これから使用しますが、カバー下部が直線になっているため、エンジン、ギアケースとの平行度が正確に出ると思われます。
また、経験値から回転方向側にガード面が拡がっていることから、飛び石が低減すると思われます。
改善点として、固定金具の受けとしてシャフトパイプを挟み込む金具にすれば、木の切株などに接触して衝撃でカードの正位置からズレない強固な固定になると思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする