エスコ
タイヤドーリー
こんなお得な商品も!
タイヤドーリー
モノタロウ
¥
4,298
税込
¥
4,728
(9)
自在×4個。積み重ね可能。
材質
【タイヤ】固体ゴム、【本体】ファイバーグラス強化ポリプロピレン
寸法(mm)
700×140
質量(kg)
6.3
適合外径(Φmm)
【タイヤ】700以下
キャスター径(Φmm)
100
積載均等耐荷重(kg)
180
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48564314
EA520A-12
オープン
¥
25,400
¥
27,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください