[EA520DB-1用]車輪(チューブ入)

[EA520DB-1用]車輪(チューブ入) エスコ

[EA520DB-1用]車輪。

材質【ホイル部】スチール、【タイヤ部】ゴム 質量(kg)2.3 車輪径(Φmm)365 車輪幅(mm)76 軸径M12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48564357 EA520DB-20
オープン
4,500
4,950 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする