エスコ
ジグソーブレード
ボッシュ型。
用途
新建材・樹脂(3~30mm)用。
材質
ハイス鋼
全長(mm)
100
入数(枚)
5
山数
12
シャンク
Tシャンク
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48572486
EA854LD-34
オープン
¥
875
¥
963
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください