石膏ボードアンカー

石膏ボードアンカー エスコ

ビス有。下穴不要。ワッシャーはストッパーの役割です。

材質ステンレス ねじ長さ(mm)【適合】50 板厚(mm)【固定】9~13 適合ねじ径(Φmm)4.5 入数(本)10 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48573877 EA947BM-24
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする