エスコ
オイルジョッキ(ふた付)
汚染物質の進入を防ぐ為、注ぎ口にはキャップ付。目盛付。本体とノズル先端部にふた付。
仕様
【目盛単位】1L
材質
ポリエチレン
内容量(L)
7.5
ノズル長(mm)
234
ノズル外径(Φmm)
18
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48576135
EA991BC-41
オープン
¥
8,710
¥
9,581
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください