エスコ
マグネットフック
「ちょい剛力」の耐荷重7kgタイプのマグネットフック。「ラクラクとって」採用で片手でラクラク取り外しできる。壁面を傷つけない保護シート付き。
材質
【本体】ABS、【フック】スチール
寸法(mm)
【面】54×91
質量(g)
80
耐荷重(kg)
7
口幅(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48577560
EA762FG-326
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください