マグネットフック

マグネットフック エスコ

玄関扉に取り付ければ置き場に困っていた子供用のヘルメット(約500g以内のもの)を収納できます。帽子や小さなサブバッグ、犬のリードやお散歩セットなどの収納としても便利。濡れたレインコートや傘の一時干しのスペースとしても役立ちます。

付属品マグネット×2、木ネジ×2、滑り止めシリコーン 材質スチール(粉体塗装) 寸法(mm)60×75×350 間隔(mm)【フック】280 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48577569 EA762FG-531
オープン
1,700
1,870 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする