すき間シート

すき間シート エスコ

キッチンエスコート。調理台、レンジ台、流し台など、キッチンのすき間をピッタリふさぎます。サビにくいステンレス製で取り付けも簡単。T型。

材質【本体・補助板】ステンレススチール、【すべり止めテープ】塩化ビニール樹脂、【アルミテープ】アルミ・ポリエステル 寸法(mm)35×21×510 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48580649 EA944KD-312
オープン
1,450
1,595 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする