エスコ
テークアップ型ユニット
材質
【本体】ねずみ鋳鉄品、【ボール】高炭素クロム軸受鋼
形状
円筒穴形
内容量
1個
全17種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48581157
EA966MT-201
12
94
89
61
32
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48581166
EA966MT-202
15
94
89
61
32
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48581175
EA966MT-203
17
94
89
61
32
オープン
¥
2,830
¥
3,113
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48581184
EA966MT-204
20
94
89
61
32
オープン
¥
2,710
¥
2,981
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48581200
EA966MT-205
25
97
89
62
32
オープン
¥
3,060
¥
3,366
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48581209
EA966MT-206
30
113
102
70
37
オープン
¥
3,880
¥
4,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48581218
EA966MT-207
35
129
102
78
37
オープン
¥
4,520
¥
4,972
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48581227
EA966MT-208
40
144
114
88
49
オープン
¥
5,660
¥
6,226
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48581236
EA966MT-209
45
144
117
87
49
オープン
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48581245
EA966MT-210
50
149
117
90
49
オープン
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48581254
EA966MT-211
55
171
146
106
64
オープン
¥
9,900
¥
10,890
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48581270
EA966MT-212
60
194
146
119
64
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48581279
EA966MT-213
65
224
167
137
70
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48581288
EA966MT-214
70
224
167
137
70
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48581297
EA966MT-215
75
232
167
140
70
オープン
¥
21,700
¥
23,870
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48581306
EA966MT-216
80
235
184
140
70
オープン
¥
25,100
¥
27,610
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48581315
EA966MT-217
85
260
198
162
73
オープン
¥
30,900
¥
33,990
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方