エスコ
ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)
材質
【本体】亜鉛合金ダイカスト、【ボール】ステンレス鋼
形状
円筒穴形
色
ステンレスシルバー
全6種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
12
15
17
20
25
30
内容量
1個
1台
1本
1枚
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48581324
EA966NB-1
1個
12
38
63
11.5
4
オープン
¥
5,730
¥
6,303
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48581340
EA966NB-2
1台
15
42
67
13
4.5
オープン
¥
6,070
¥
6,677
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48581349
EA966NB-3
1台
17
46
71
14
5
オープン
¥
6,270
¥
6,897
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48581358
EA966NB-4
1本
20
55
90
16
6
オープン
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48581367
EA966NB-5
1枚
25
60
95
16
6
オープン
¥
7,940
¥
8,734
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48581376
EA966NB-6
1個
30
70
112
18
6.5
オープン
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方