コードレス 充電式スティック掃除機

コードレス 充電式スティック掃除機 アイリスオーヤマ コードレス 充電式スティック掃除機 アイリスオーヤマ コードレス 充電式スティック掃除機 アイリスオーヤマ コードレス 充電式スティック掃除機 アイリスオーヤマ コードレス 充電式スティック掃除機 アイリスオーヤマ コードレス 充電式スティック掃除機 アイリスオーヤマ コードレス 充電式スティック掃除機 アイリスオーヤマ

【軽量1.6kg】【紙パック25枚付き】【コードレス】【自走式】
パワーヘッドスティッククリーナーで軽量1.6kgのスリム設計。
ハンディにもなる2WAYタイプの掃除機です。
紙パック式でゴミ捨て、お手入れが簡単。
抗菌・防臭加工の不織布製ダストパックでいつでも清潔です。
紙パックが25枚付属しているので、2週間に1回交換しても1年もちます。
軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式パワーヘッド搭載。
回転ブラシがゴミをかき出します。
階段、ソファーやベッドの下、車の中など、コードレスで持ち運びが簡単なので家中どこでもお掃除できます。
ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。
約3時間で充電ができ、1回の充電で最大約20~30分使用できます。
ゴムパーツがついているので、壁を傷つけずに立てかけられ、持ち出してさっとお掃除ができます。

付属品充電アダプター、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25枚(1枚は本体内にセット済み) 材質ABS、PC、PP ホワイト 質量(g)1600 タイプサイクロン式 電源(充電アダプター)入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC13.7V、0.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×1040、【本体のみ】80×150×545【フロアヘッド・延長パイプ含む】235×220×1040 集塵容量(L)0.3 連続使用時間(分)【標準モード】約18、【ターボモード】約8、【自動モード】約20~30分(使用状況により異なります) バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵方式紙パック式 充電時間(時間)約3 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります) バッテリー容量(mAh)1500 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48384134 SBD-76P-W
オープン
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする