奥行スリム冷凍庫 66L
これまで置き場がなく、購入をあきらめていた方へ。
場所を取らずに狭い所でも設置できる66Lのスリム冷凍庫です。
チェストや食器棚など家具と奥行を揃えられるサイズ(本体奥行39cm)なので、キッチン以外のダイニングやリビング、ベッドサイドにも置けます。
急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。
ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。
前開き扉に加えて、庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単です。
ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。
トップテーブルは、耐熱温度80℃、耐荷重は25kgです。
材質鋼板、PS、ABS等
質量(g)28000
間口(mm)552
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)552×390×800
扉開閉方式右開き
入力(W)【霜取装置】80
年間消費電力量(kWh/年)256
定格内容積(L)66
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48384256 | IUSN-7A-W | 60035344 | IUSD-6B-W |
![]() |
前開き冷凍庫 60L | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥28,980 税込¥31,878 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
48384265 | IUSN-7A-B | 03797318 | IRSN-8A-W |
![]() |
スリム冷蔵庫 80L | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥49,980 税込¥54,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |