ランニングマシン1115

ランニングマシン1115 アルインコ

最高時速10kmで面倒な組み立てが不要なランニングマシン。箱から出せばすぐに運動が行えて便利。音声アナウンスがあるので、機器を扱うのが苦手な方や高齢の方でも運動中の経過や注意などをスムーズに運動を行うサポートを得ることができます。またハンドル部にはパルスセンサーを搭載し、握るだけで運動中の心拍数が簡単に測定でき、安全で効果的な運動が行えます。
【充実のモニター周り】見やすいホワイト液晶は角度調整ができるので、常に見やすい位置に設定ができます。簡単に時間や距離が設定できる『簡単設定ボタン』と1分間で自動クールダウンしてくれる『クールダウンボタン』を搭載しています。さらに、液晶の上にはタブレット端末用のトレイも付いているので、音楽を聴きながら、動画を見ながら、飽きずに楽しく運動を続けられます。
【キャスター】移動用キャスターには、従来の前後の移動に加えて、横移動が可能な専用キャスターを装備。前後左右の移動が自由自在です。
【コンパクトで収納にも便利】折りたたんで収納できる形状。キャスターがついているので、移動もラクラク。
走行板の下にはクッションラバーを設置。膝や足首の負担を軽減し、広い走行面で身体に優しく歩けます。傾斜角度が3段階で調節が可能。傾斜角度を変えることで運動負荷を調節できます。

用途ウォーキングマシン、ランニングマシンとして。ルームランナー/電動/フィットネス/健康器具/ダイエット/簡単移動/運動/歩く/室内/ジョギング 付属品保証書、説明書、フロア保護マット、タブレットトレー 質量(kg)34 耐荷重(kg)90 表示メーター:スピード・時間・距離・カロリー・心拍数 機能傾斜調整 / 音声ガイド / 折りたたみ機構 / 移動用キャスター付 連続使用時間(分)30 速度1.0~10.0kg 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64×140×110 傾斜角度(°)約0、1.5、3(手動調整) 寸法(幅W×奥行D)(cm)ベルト:34.5×110 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48385419 AFR1115
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48385419 AFR1115 51214024 AFW5014 AFW5014 ランニングマシン 電動 アルインコ 51214024 ランニングマシン 電動 アルインコ 1台 32,400 税込35,640 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする