ウォーキングマシン マグネティックウォーカー
【自走式のマグネティックウォーカー】自走式ウォーカーは自分でベルトを回転させるため通常のウォーキングより、さらに下半身の筋肉を使いながら運動できます。さらにダイヤルを回転させるだけでベルトの負荷を調節可能。下半身全体を使いながら効果的に運動ができます。
【傾斜角度は約9度】歩行面が軽い坂道程度の傾斜角度で、平地より消費カロリーが増えるので、短時間で効率的な運動ができます。
【軽量・コンパクト】コンパクトに折りたため、使わない時は邪魔になりません。また、移動用キャスターがついており軽量なため、女性でもラクに移動できます。
【電気代不要で経済的】使用する電源は表示メーター用の乾電池のみなので、自宅のどこでも場所を選ばず運動が可能です。さらに、連続使用時間を気にする必要もないので好きなだけ運動できます。
用途ウォーキングマシン、ランニングマシンとして。自走式/電動/コンパクト/折りたたみ/健康器具/ダイエット器具/家庭用/組立簡単/簡単移動
仕様負荷調節:無段階
材質スチール、ABS、PP、PVC
質量(kg)21
電源単四乾電池×2本
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×118×111.5
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 5,500 / 税込 ¥ 6,050 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |