難削材旋削加工用インサート MP9015 (VBMT)

難削材旋削加工用インサート MP9015 (VBMT) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9015 (VBMT) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9015 (VBMT) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9015 (VBMT) - 三菱マテリアル

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。
PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。

用途耐熱合金:中~荒切削形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。
※析出硬化系ステンレス鋼にはMC7015、MC7025、MP7035も推奨材種になります。
全7種類を絞り込む
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
コーナー半径(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
コーナー半径(mm)
ブレーカ記号
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48388754VBMT160404-LS MP90154.764.40.4LS9.525
20,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
48388770VBMT160408-LS MP90154.764.40.8LS9.525
20,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
48388779VBMT160404-MS MP90154.764.40.4MS9.525
20,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
48388788VBMT160408-MS MP90154.764.40.8MS9.525
20,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
48389427VBMT110302-LS MP90153.182.90.2LS6.35
15,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
48389436VBMT110304-LS MP90153.182.90.4LS6.35
15,700
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
48389445VBMT110308-LS MP90153.182.90.8LS6.35
15,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする