三菱マテリアル
難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCGT)
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。
用途
チタン合金:高速切削
形状
ひし形80°
タイプ
ポジティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴+片面取(40-60°)
材種
MT9005
ブレーカの有無
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
等級記号
G
内容量
1箱(10個)
注意
※内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。
※析出硬化系ステンレス鋼にはMC7015、MC7025、MP7035も推奨材種になります。
全10種類を絞り込む
厚さ(mm)
2.38
3.97
コーナー半径(mm)
選択してください
0.08
0.1
0.18
0.2
0.38
0.4
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
コーナー半径(mm)
ブレーカ記号
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48386268
CCGT060201M-FS-P MT9005
2.38
2.8
0.1
FS-P
6.35
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386277
CCGT060202M-FS-P MT9005
2.38
2.8
0.2
FS-P
6.35
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386286
CCGT060201M-LS-P MT9005
2.38
2.8
0.08
LS-P
6.35
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386295
CCGT060202M-LS-P MT9005
2.38
2.8
0.18
LS-P
6.35
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48388858
CCGT09T301M-FS-P MT9005
3.97
4.4
0.1
FS-P
9.525
¥
20,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48388867
CCGT09T302M-FS-P MT9005
3.97
4.4
0.2
FS-P
9.525
¥
20,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48388876
CCGT09T304M-FS-P MT9005
3.97
4.4
0.4
FS-P
9.525
¥
20,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48388885
CCGT09T301M-LS-P MT9005
3.97
4.4
0.08
LS-P
9.525
¥
20,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48388894
CCGT09T302M-LS-P MT9005
3.97
4.4
0.18
LS-P
9.525
¥
20,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48388910
CCGT09T304M-LS-P MT9005
3.97
4.4
0.38
LS-P
9.525
¥
20,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください