三菱マテリアル
難削材旋削加工用インサート MT9005 (RCMT)
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。
用途
チタン合金:高速切削
形状
円形
タイプ
ポジティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴+片面取(40-60°)
材種
MT9005
ブレーカの有無
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
standard
等級記号
M
内容量
1箱(10個)
注意
※内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。
※析出硬化系ステンレス鋼にはMC7015、MC7025、MP7035も推奨材種になります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48386487
RCMT0602M0 MT9005
2.38
2.8
6
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386496
RCMT0803M0 MT9005
3.18
3.4
8
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386505
RCMT10T3M0 MT9005
3.97
4.4
10
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48386514
RCMT1204M0 MT9005
4.76
4.4
12
¥
10,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48386530
RCMT1606M0 MT9005
6.35
5.5
16
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください