三菱マテリアル
難削材旋削加工用インサート MT9005 (SCMT)
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。
用途
チタン合金:高速切削
形状
正方形90°
タイプ
ポジティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴+片面取(40-60°)
材種
MT9005
ブレーカの有無
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
MS
等級記号
M
内容量
1箱(10個)
注意
※内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。
※析出硬化系ステンレス鋼にはMC7015、MC7025、MP7035も推奨材種になります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48387564
SCMT09T304-MS MT9005
3.97
4.4
±0.05
0.4
±0.08
¥
10,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48387580
SCMT09T308-MS MT9005
3.97
4.4
±0.05
0.8
±0.08
¥
10,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48389549
SCMT120404-MS MT9005
4.76
5.5
±0.08
0.4
±0.13
¥
15,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48389558
SCMT120408-MS MT9005
4.76
5.5
±0.08
0.8
±0.13
¥
15,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48389567
SCMT120412-MS MT9005
4.76
5.5
±0.08
1.2
±0.13
¥
15,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください