難削材旋削加工用インサート MT9005 (VCGT)

難削材旋削加工用インサート MT9005 (VCGT) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MT9005 (VCGT) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MT9005 (VCGT) - 三菱マテリアル

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。

用途チタン合金:高速切削形状ひし形35°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MT9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LS-P等級記号G内容量1箱(10個)
注意
※内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。
※析出硬化系ステンレス鋼にはMC7015、MC7025、MP7035も推奨材種になります。
全6種類を絞り込む
穴径(Φmm)
コーナー半径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径(Φmm)
コーナー半径(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48386609VCGT110301M-LS-P MT90052.80.16.35
20,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386618VCGT110302M-LS-P MT90052.80.26.35
20,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386627VCGT110304M-LS-P MT90052.80.46.35
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
48386636VCGT130301M-LS-P MT90053.40.17.94
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386645VCGT130302M-LS-P MT90053.40.27.94
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386654VCGT130304M-LS-P MT90053.40.47.94
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする