三菱マテリアル
焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-CPGB)
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで
仕様
ワイパー(仕上げ刃):なし
形状
ひし形80°
タイプ
ポジティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
切込み角度(°)
制約なし
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴+片面取(70-90°)
材種
MB4120
ブレーカの有無
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
2
等級記号
G
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48390520
NP-CPGB080202FS2 MB4120
2.38
3.5
1.7
0.2
FS
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390529
NP-CPGB080202SE2 MB4120
2.38
3.5
1.7
0.2
SE
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390538
NP-CPGB080204FS2 MB4120
2.38
3.5
1.8
0.4
FS
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390547
NP-CPGB080204SE2 MB4120
2.38
3.5
1.8
0.4
SE
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390556
NP-CPGB090302FS2 MB4120
3.18
4.5
1.7
0.2
FS
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390565
NP-CPGB090302SE2 MB4120
3.18
4.5
1.7
0.2
SE
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390574
NP-CPGB090304FS2 MB4120
3.18
4.5
1.8
0.4
FS
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390590
NP-CPGB090304SE2 MB4120
3.18
4.5
1.8
0.4
SE
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390599
NP-CPGB090308FS2 MB4120
3.18
4.5
2
0.8
FS
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390608
NP-CPGB090308SE2 MB4120
3.18
4.5
2
0.8
SE
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください