三菱マテリアル
焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-DCGW)
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで
形状
ひし形55°
タイプ
ポジティブ
材種
MB4120
ブレーカの有無
なし
勝手
勝手なし
穴の有無
あり
仕様
ワイパー(仕上げ刃):なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
切込み角度(°)
制約なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴+片面取(40-60°)
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
2
等級記号
G
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円IC(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
ホーニング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48390617
NP-DCGW070204FS2 MB4120
6.35
2.38
0.4
2.8
2.1
FS
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390626
NP-DCGW070204GS2 MB4120
6.35
2.38
0.4
2.8
2.1
GS
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390635
NP-DCGW070204SE2 MB4120
6.35
2.38
0.4
2.8
2.1
SE
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390644
NP-DCGW070204SF2 MB4120
6.35
2.38
0.4
2.8
2.1
SF
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390660
NP-DCGW070208FS2 MB4120
6.35
2.38
0.8
2.8
2
FS
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390669
NP-DCGW070208GS2 MB4120
6.35
2.38
0.8
2.8
2
GS
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390678
NP-DCGW070208SE2 MB4120
6.35
2.38
0.8
2.8
2
SE
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390687
NP-DCGW070208SF2 MB4120
6.35
2.38
0.8
2.8
2
SF
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390696
NP-DCGW11T302FS2 MB4120
9.525
3.97
0.2
4.4
2.2
FS
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390705
NP-DCGW11T302GS2 MB4120
9.525
3.97
0.2
4.4
2.2
GS
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390714
NP-DCGW11T302SE2 MB4120
9.525
3.97
0.2
4.4
2.2
SE
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390730
NP-DCGW11T302SF2 MB4120
9.525
3.97
0.2
4.4
2.2
SF
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390739
NP-DCGW11T304FS2 MB4120
9.525
3.97
0.4
4.4
2.1
FS
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48390748
NP-DCGW11T304GS2 MB4120
9.525
3.97
0.4
4.4
2.1
GS
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390757
NP-DCGW11T304SE2 MB4120
9.525
3.97
0.4
4.4
2.1
SE
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390766
NP-DCGW11T304SF2 MB4120
9.525
3.97
0.4
4.4
2.1
SF
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
48390775
NP-DCGW11T308FS2 MB4120
9.525
3.97
0.8
4.4
2
FS
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390784
NP-DCGW11T308GS2 MB4120
9.525
3.97
0.8
4.4
2
GS
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390800
NP-DCGW11T308SE2 MB4120
9.525
3.97
0.8
4.4
2
SE
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
欠品中
返品不可
48390809
NP-DCGW11T308SF2 MB4120
9.525
3.97
0.8
4.4
2
SF
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください