三菱マテリアル
焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-DNGA)
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで
仕様
ワイパー(仕上げ刃):なし
形状
ひし形55°
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
切込み角度(°)
制約なし
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
材種
MB4120
ブレーカの有無
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
2
等級記号
G
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48395070
NP-DNGA150404FS2 MB4120
4.76
2.1
0.4
FS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395079
NP-DNGA150404GS2 MB4120
4.76
2.1
0.4
GS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395088
NP-DNGA150404SE2 MB4120
4.76
2.1
0.4
SE
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395097
NP-DNGA150404SF2 MB4120
4.76
2.1
0.4
SF
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395106
NP-DNGA150404TS2 MB4120
4.76
2.1
0.4
TS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395115
NP-DNGA150408FS2 MB4120
4.76
2
0.8
FS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395124
NP-DNGA150408GS2 MB4120
4.76
1.7
0.8
GS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395140
NP-DNGA150408SE2 MB4120
4.76
2
0.8
SE
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395149
NP-DNGA150408SF2 MB4120
4.76
2
0.8
SF
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395158
NP-DNGA150408TS2 MB4120
4.76
2
0.8
TS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395167
NP-DNGA150412FS2 MB4120
4.76
1.8
1.2
FS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395176
NP-DNGA150412GS2 MB4120
4.76
1.8
1.2
GS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395185
NP-DNGA150412SE2 MB4120
4.76
1.8
1.2
SE
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395194
NP-DNGA150412SF2 MB4120
4.76
1.8
1.2
SF
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395210
NP-DNGA150412TS2 MB4120
4.76
1.8
1.2
TS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395219
NP-DNGA150604FS2 MB4120
6.35
2.1
0.4
FS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395228
NP-DNGA150604GS2 MB4120
6.35
2.1
0.4
GS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395237
NP-DNGA150604SE2 MB4120
6.35
2.1
0.4
SE
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395246
NP-DNGA150604SF2 MB4120
6.35
2.1
0.4
SF
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395255
NP-DNGA150604TS2 MB4120
6.35
2.1
0.4
TS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395264
NP-DNGA150608FS2 MB4120
6.35
2
0.8
FS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395280
NP-DNGA150608GS2 MB4120
6.35
2
0.8
GS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395289
NP-DNGA150608SE2 MB4120
6.35
2
0.8
SE
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395298
NP-DNGA150608SF2 MB4120
6.35
2
0.8
SF
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395307
NP-DNGA150608TS2 MB4120
6.35
2
0.8
TS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395316
NP-DNGA150612FS2 MB4120
6.35
1.8
1.2
FS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395325
NP-DNGA150612GS2 MB4120
6.35
1.8
1.2
GS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395334
NP-DNGA150612SE2 MB4120
6.35
1.8
1.2
SE
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395350
NP-DNGA150612SF2 MB4120
6.35
1.8
1.2
SF
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395359
NP-DNGA150612TS2 MB4120
6.35
1.8
1.2
TS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください