曜日別特売

焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-SNGA)

焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-SNGA) - 三菱マテリアル焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-SNGA) - 三菱マテリアル

耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。

用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MB4120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内接円IC(mm)12.7内容量1箱(1個)
全15種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48395368NP-SNGA120404FS2 MB412020.4FS
5,680
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395377NP-SNGA120404GS2 MB412020.4GS
5,680
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395386NP-SNGA120404SE2 MB412020.4SE
5,680
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395395NP-SNGA120404SF2 MB412020.4SF
5,680
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395404NP-SNGA120404TS2 MB412020.4TS
5,680
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395420NP-SNGA120408FS2 MB41202.20.8FS
5,680
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395429NP-SNGA120408GS2 MB41202.20.8GS
5,680
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395438NP-SNGA120408SE2 MB41202.20.8SE
5,680
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395447NP-SNGA120408SF2 MB41202.20.8SF
5,680
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395456NP-SNGA120408TS2 MB41202.20.8TS
5,680
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395465NP-SNGA120412FS2 MB41202.51.2FS
5,680
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395474NP-SNGA120412GS2 MB41202.51.2GS
5,680
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395490NP-SNGA120412SE2 MB41202.51.2SE
5,680
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395499NP-SNGA120412SF2 MB41202.51.2SF
5,680
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395508NP-SNGA120412TS2 MB41202.51.2TS
5,680
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする