三菱マテリアル
焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-VBGW)
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで
形状
ひし形35°
タイプ
ポジティブ
材種
MB4120
ブレーカの有無
なし
勝手
勝手なし
穴の有無
あり
仕様
ワイパー(仕上げ刃):なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
5
内接円許容差(mm)
±0.025
切込み角度(°)
制約なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴+片面取(40-60°)
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
2
等級記号
G
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円IC(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
ホーニング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48390818
NP-VBGW110304FS2 MB4120
6.35
3.18
0.4
2.85
2.5
FS
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390827
NP-VBGW110304GS2 MB4120
6.35
3.18
0.4
2.85
2.5
GS
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390836
NP-VBGW110304SE2 MB4120
6.35
3.18
0.4
2.85
2.5
SE
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390845
NP-VBGW110304SF2 MB4120
6.35
3.18
0.4
2.85
2.5
SF
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390854
NP-VBGW110308FS2 MB4120
6.35
3.18
0.8
2.85
2
FS
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390870
NP-VBGW110308GS2 MB4120
6.35
3.18
0.8
2.85
2
GS
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390879
NP-VBGW110308SE2 MB4120
6.35
3.18
0.8
2.85
2
SE
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390888
NP-VBGW110308SF2 MB4120
6.35
3.18
0.8
2.85
2
SF
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390897
NP-VBGW160404FS2 MB4120
9.525
4.76
0.4
4.43
2.5
FS
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390906
NP-VBGW160404GS2 MB4120
9.525
4.76
0.4
4.43
2.5
GS
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390915
NP-VBGW160404SE2 MB4120
9.525
4.76
0.4
4.43
2.5
SE
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390924
NP-VBGW160404SF2 MB4120
9.525
4.76
0.4
4.43
2.5
SF
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390940
NP-VBGW160408FS2 MB4120
9.525
4.76
0.8
4.43
2
FS
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390949
NP-VBGW160408GS2 MB4120
9.525
4.76
0.8
4.43
2
GS
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390958
NP-VBGW160408SE2 MB4120
9.525
4.76
0.8
4.43
2
SE
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390967
NP-VBGW160408SF2 MB4120
9.525
4.76
0.8
4.43
2
SF
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください