三菱マテリアル
焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-VNGA)
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで
仕様
ワイパー(仕上げ刃):なし
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
切込み角度(°)
制約なし
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
材種
MB4120
ブレーカの有無
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
2
等級記号
G
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48395517
NP-VNGA160404FS2 MB4120
2.5
0.4
FS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395526
NP-VNGA160404GS2 MB4120
2.5
0.4
GS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395535
NP-VNGA160404SE2 MB4120
2.5
0.4
SE
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395544
NP-VNGA160404SF2 MB4120
2.5
0.4
SF
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395560
NP-VNGA160404TS2 MB4120
2.5
0.4
TS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395569
NP-VNGA160408FS2 MB4120
2
0.8
FS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395578
NP-VNGA160408GS2 MB4120
2
0.8
GS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395587
NP-VNGA160408SE2 MB4120
2
0.8
SE
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395596
NP-VNGA160408SF2 MB4120
2
0.8
SF
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395605
NP-VNGA160408TS2 MB4120
2
0.8
TS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください