曜日別特売

鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-CCGW)

鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル

ねずみ鋳鉄の低速連続加工において抜群の耐摩耗性を発揮。低剛性ワークでも高い面品位を実現。
高靭性CBN母材に耐摩耗性の高いコーティング膜を採用することで、耐摩耗性と耐チッピング性を両立したCBN材種。
BC5110は、耐摩耗性の高いコーティングと高靭性CBN母材により、コーティングをしていない従来品と比較し、耐摩耗性に優れ、高い面品位を実現します。

用途ねずみ鋳鉄の低速連続加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC5110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内容量1箱(1個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48399699NP-CCGW060202FS2 BC51102.382.81.70.2FS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399708NP-CCGW060202GS2 BC51102.382.81.70.2GS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399717NP-CCGW060204FS2 BC51102.382.81.80.4FS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399726NP-CCGW09T304FS2 BC51103.974.41.80.4FS
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399735NP-CCGW09T304GS2 BC51103.974.41.80.4GS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399744NP-CCGW09T308FS2 BC51103.974.420.8FS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399760NP-CCGW09T308GS2 BC51103.974.420.8GS
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする