曜日別特売

鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-CNGA)

鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル

ねずみ鋳鉄の低速連続加工において抜群の耐摩耗性を発揮。低剛性ワークでも高い面品位を実現。
高靭性CBN母材に耐摩耗性の高いコーティング膜を採用することで、耐摩耗性と耐チッピング性を両立したCBN材種。
BC5110は、耐摩耗性の高いコーティングと高靭性CBN母材により、コーティングをしていない従来品と比較し、耐摩耗性に優れ、高い面品位を実現します。

用途ねずみ鋳鉄の低速連続加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC5110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内接円IC(mm)12.7内容量1箱(1個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48391667NP-CNGA120404FS2 BC51101.80.4FS
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391676NP-CNGA120404GS2 BC51101.80.4GS
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48391685NP-CNGA120408FS2 BC511020.8FS
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391694NP-CNGA120408GS2 BC511020.8GS
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391710NP-CNGA120412FS2 BC51102.21.2FS
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48391719NP-CNGA120412GS2 BC51102.21.2GS
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする