曜日別特売

鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-DNGA)

鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-DNGA) - 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-DNGA) - 三菱マテリアル

ねずみ鋳鉄の低速連続加工において抜群の耐摩耗性を発揮。低剛性ワークでも高い面品位を実現。
高靭性CBN母材に耐摩耗性の高いコーティング膜を採用することで、耐摩耗性と耐チッピング性を両立したCBN材種。
BC5110は、耐摩耗性の高いコーティングと高靭性CBN母材により、コーティングをしていない従来品と比較し、耐摩耗性に優れ、高い面品位を実現します。

用途ねずみ鋳鉄の低速連続加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC5110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内接円IC(mm)12.7内容量1箱(1個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48391728NP-DNGA150404FS2 BC51104.762.10.4FS
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48391737NP-DNGA150404GS2 BC51104.762.10.4GS
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391746NP-DNGA150408FS2 BC51104.7620.8FS
6,140
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
48391755NP-DNGA150408GS2 BC51104.761.70.8GS
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48391764NP-DNGA150604FS2 BC51106.352.10.4FS
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48391780NP-DNGA150608FS2 BC51106.3520.8FS
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391789NP-DNGA150608GS2 BC51106.3520.8GS
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする