曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-CCGW)

高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル

”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。

用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 連続切削加工形状ひし形80°タイプポジティブ材種MB8110ブレーカの有無なし勝手勝手なし穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)RoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内容量1箱(1個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円IC(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48390215NP-CCGW03S102FS MB81103.571.390.221.1FS
5,150
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390224NP-CCGW03S104FS MB81103.571.390.421FS
5,150
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390240NP-CCGW04T002FS MB81104.371.790.22.41.5FS
5,150
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390249NP-CCGW04T004FS MB81104.371.790.42.41.4FS
5,150
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391046NP-CCGW060202FS2 MB81106.352.380.22.81.7FS
6,330
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
48391055NP-CCGW060204FS2 MB81106.352.380.42.81.8FS
6,330
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391064NP-CCGW060208FS2 MB81106.352.380.82.82FS
6,330
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
48391080NP-CCGW09T302FS2 MB81109.5253.970.24.41.7FS
6,330
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
48391089NP-CCGW09T304FBWL2 MB81109.5253.970.44.41.8FB
6,330
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391098NP-CCGW09T304FS2 MB81109.5253.970.44.41.8FS
6,330
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391107NP-CCGW09T304FSWS2 MB81109.5253.970.44.41.8FS
6,330
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391116NP-CCGW09T308FBWL2 MB81109.5253.970.84.42FB
6,330
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391125NP-CCGW09T308FS2 MB81109.5253.970.84.42FS
6,330
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391134NP-CCGW09T308FSWS2 MB81109.5253.970.84.42FS
6,330
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする