三菱マテリアル
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-DNGA)
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途
高硬度鋼(焼入れ鋼など) 連続切削加工
仕様
ワイパー(仕上げ刃):なし
形状
ひし形55°
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
切込み角度(°)
制約なし
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
ホーニング
FS
材種
MB8110
ブレーカの有無
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
等級記号
G
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48395779
NP-DNGA150402FS2 MB8110
4.76
2.2
0.2
2
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395788
NP-DNGA150404FS2 MB8110
4.76
2.1
0.4
2
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395797
NP-DNGA150408FS2 MB8110
4.76
2
0.8
2
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395806
NP-DNGA150412FS2 MB8110
4.76
1.8
1.2
2
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395815
NP-DNGA150604FS2 MB8110
6.35
2.1
0.4
2
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395824
NP-DNGA150608FS2 MB8110
6.35
2
0.8
2
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395840
NP-DNGA150612FS2 MB8110
6.35
1.8
1.2
2
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404818
NP-DNGA150404FS4 MB8110
4.76
2.1
0.4
4
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404827
NP-DNGA150408FS4 MB8110
4.76
2
0.8
4
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48404836
NP-DNGA150412FS4 MB8110
4.76
1.8
1.2
4
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404845
NP-DNGA150604FS4 MB8110
6.35
2.1
0.4
4
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404854
NP-DNGA150608FS4 MB8110
6.35
2
0.8
4
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404870
NP-DNGA150612FS4 MB8110
6.35
1.8
1.2
4
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください