三菱マテリアル
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-VBGW)
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途
高硬度鋼(焼入れ鋼など) 連続切削加工
形状
ひし形35°
タイプ
ポジティブ
材種
MB8110
ブレーカの有無
なし
勝手
勝手なし
穴の有無
あり
仕様
ワイパー(仕上げ刃):なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
5
内接円許容差(mm)
±0.025
切込み角度(°)
制約なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴+片面取(40-60°)
ホーニング
FS
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
2
等級記号
G
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円IC(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48391204
NP-VBGW110302FS2 MB8110
6.35
3.18
0.2
2.85
2.5
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391220
NP-VBGW110304FS2 MB8110
6.35
3.18
0.4
2.85
2.5
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48391229
NP-VBGW110308FS2 MB8110
6.35
3.18
0.8
2.85
2
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391238
NP-VBGW160402FS2 MB8110
9.525
4.76
0.2
4.43
2.5
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください