三菱マテリアル
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-VCGW)
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途
高硬度鋼(焼入れ鋼など) 連続切削加工
仕様
ワイパー(仕上げ刃):なし
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ポジティブ
穴径(Φmm)
4.4
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
切込み角度(°)
制約なし
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴+片面取(40-60°)
ホーニング
FS
材種
MB8110
ブレーカの有無
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
2
等級記号
G
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48391247
NP-VCGW160404FS2 MB8110
2.5
0.4
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391256
NP-VCGW160408FS2 MB8110
2
0.8
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください