高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-VNGA)

高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-VNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-VNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-VNGA) - 三菱マテリアル

”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。

用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 連続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴ホーニングFS材種MB8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525内容量1箱(1個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48395849NP-VNGA160402FS2 MB81102.50.22
5,680
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395858NP-VNGA160404FS2 MB81102.50.42
5,680
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395867NP-VNGA160408FS2 MB811020.82
5,680
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404879NP-VNGA160404FS4 MB81102.50.44
10,800
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404888NP-VNGA160408FS4 MB811020.84
10,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする