高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-DCGW)

高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-DCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-DCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-DCGW) - 三菱マテリアル

”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。

用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 汎用加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MB8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内容量1箱(1個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48391387NP-DCGW070202GA2 MB81202.382.82.20.2GA
6,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391396NP-DCGW070204GA2 MB81202.382.82.10.4GA
6,330
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
48391405NP-DCGW070204TA2 MB81202.382.82.10.4TA
6,330
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
48391414NP-DCGW11T302GA2 MB81203.974.42.20.2GA
6,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391430NP-DCGW11T304GA2 MB81203.974.42.10.4GA
6,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391439NP-DCGW11T304TA2 MB81203.974.42.10.4TA
6,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391448NP-DCGW11T308GA2 MB81203.974.420.8GA
6,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391457NP-DCGW11T308TA2 MB81203.974.420.8TA
6,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする