三菱マテリアル
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-DNGA)
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
用途
高硬度鋼(焼入れ鋼など) 汎用加工
形状
ひし形55°
タイプ
ネガティブ
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
材種
MB8120
ブレーカの有無
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
等級記号
G
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
勝手
切込み角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48396007
NP-DNGA110408GA2 MB8120
4.76
3.81
2
勝手なし
制約なし
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396016
NP-DNGA150404GAWS2JL MB8120
4.76
5.16
1.8
左勝手
93
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396025
NP-DNGA150404GAWS2JR MB8120
4.76
5.16
1.8
右勝手
93
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396034
NP-DNGA150404GA2 MB8120
4.76
5.16
2.1
勝手なし
制約なし
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396050
NP-DNGA150404TA2 MB8120
4.76
5.16
2.1
勝手なし
制約なし
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396059
NP-DNGA150408GAWS2JL MB8120
4.76
5.16
1.7
左勝手
93
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396068
NP-DNGA150408GAWS2JR MB8120
4.76
5.16
1.7
右勝手
93
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396077
NP-DNGA150408GA2 MB8120
4.76
5.16
2
勝手なし
制約なし
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396086
NP-DNGA150408TA2 MB8120
4.76
5.16
2
勝手なし
制約なし
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396095
NP-DNGA150412GA2 MB8120
4.76
5.16
1.8
勝手なし
制約なし
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396104
NP-DNGA150412TA2 MB8120
4.76
5.16
1.8
勝手なし
制約なし
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396120
NP-DNGA150604GAWS2JL MB8120
6.35
5.16
1.8
左勝手
93
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396129
NP-DNGA150604GAWS2JR MB8120
6.35
5.16
1.8
右勝手
93
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396138
NP-DNGA150604GA2 MB8120
6.35
5.16
2.1
勝手なし
制約なし
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396147
NP-DNGA150604TA2 MB8120
6.35
5.16
2.1
勝手なし
制約なし
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396156
NP-DNGA150608GAWS2JL MB8120
6.35
5.16
1.7
左勝手
93
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396165
NP-DNGA150608GAWS2JR MB8120
6.35
5.16
1.7
右勝手
93
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396174
NP-DNGA150608GA2 MB8120
6.35
5.16
2
勝手なし
制約なし
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396190
NP-DNGA150608TA2 MB8120
6.35
5.16
2
勝手なし
制約なし
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396199
NP-DNGA150612GA2 MB8120
6.35
5.16
1.8
勝手なし
制約なし
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396208
NP-DNGA150612TA2 MB8120
6.35
5.16
1.8
勝手なし
制約なし
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404985
NP-DNGA150404GA4 MB8120
4.76
5.16
2.1
勝手なし
制約なし
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404994
NP-DNGA150404TA4 MB8120
4.76
5.16
2.1
勝手なし
制約なし
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405010
NP-DNGA150408GA4 MB8120
4.76
5.16
2
勝手なし
制約なし
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48405019
NP-DNGA150408TA4 MB8120
4.76
5.16
2
勝手なし
制約なし
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405028
NP-DNGA150412GA4 MB8120
4.76
5.16
1.8
勝手なし
制約なし
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405037
NP-DNGA150412TA4 MB8120
4.76
5.16
1.8
勝手なし
制約なし
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405046
NP-DNGA150604GA4 MB8120
6.35
5.16
2.1
勝手なし
制約なし
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48405055
NP-DNGA150604TA4 MB8120
6.35
5.16
2.1
勝手なし
制約なし
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48405064
NP-DNGA150608GA4 MB8120
6.35
5.16
2
勝手なし
制約なし
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405080
NP-DNGA150608TA4 MB8120
6.35
5.16
2
勝手なし
制約なし
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48405089
NP-DNGA150612GA4 MB8120
6.35
5.16
1.8
勝手なし
制約なし
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405098
NP-DNGA150612TA4 MB8120
6.35
5.16
1.8
勝手なし
制約なし
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください